Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x10
Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x10
Artikel-Nr.:
     6012-18866898
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/01 6x10
EAN/GTIN:
     4001796581465
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschraube 4.8 Kreuzschlitz H 0470/001/01 6x10

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2446
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0614*
€ 0,0834*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,35*
€ 19,86*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 20,45*
€ 27,55*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 23,16*
€ 30,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,25*
€ 27,6675
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,99*
Zubehör
k.A.
0068300100060000000001
ab € 0,0204*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
Zubehör
k.A.
7093-1-060-01-200HV
ab € 0,0242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.