Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/3h AXRA008SC-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/3h AXRA008SC-E
LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/3h AXRA008SC-E
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-18872349
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AXRA008SC-E
EAN/GTIN:
     4260581716028
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte EB + SC/3h AXRA008SC-E

Die AMRA ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Wandeinbaumontage, ausgeführt als Wandausleger, und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbaren Piktogramms.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,91*
€ 277,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,21*
€ 277,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,79*
€ 279,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.