| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-18874096 Herst.-Nr.: FT3EC4ICGS EAN/GTIN: 3660191813758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Rettungszeichenleuchte ZB, Piktos, Decke FT3EC4ICGS EATON FlexiTech, Ausgang doppelseitig, Decke, 30 m, 4 Pikto. (DRLU), CG-S Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Deckenanbau | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Einlegeblatt/-platte | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Mit Piktogramm: | ja | Überwachungseinrichtung: | Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System) | Mit Fernschalteranschluss: | nein | Einspeisung: | zentral (Zentralbatterie) | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchten ceag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |