Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte 3h K46UT003SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte 3h K46UT003SL
LED-Rettungszeichenleuchte 3h K46UT003SL
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18877345
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     K46UT003SL
EAN/GTIN:
     4260374015406
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte 3h K46UT003SL

LED-Rettungszeichenleuchte mit eingebauter Einzelbatterie nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172. Integrierte Selbstüberwachungseinrichtung. Inkl. Piktogrammfolienset für ein- bzw. zweiseitige Piktogrammbestückung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
184..288 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,58*
€ 239,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 198,73*
€ 246,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
SL48U003SL
ab € 257,68*
Ähnlich
Lichtline
K46UT009
ab € 132,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.