Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte EB8h Wirel. eds-opt. AGDC408WL-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Rettungszeichenleuchte EB8h Wirel. eds-opt. AGDC408WL-E
Artikel-Nr.:
     6012-18885120
Hersteller:
     RP-Technik
Herst.-Nr.:
     AGDC408WL-E
EAN/GTIN:
     4260682155306
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Rettungszeichenleuchte EB8h Wirel. eds-opt. AGDC408WL-E

Die AGDC ist eine Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie gehört zur A-Leuchtenserie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten der A-Serie sind selbstverständlich mit modernen LED Leuchmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.
Weitere Informationen:
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,66*
€ 417,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,20*
€ 418,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 350,30*
€ 421,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,47*
€ 501,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,81*
€ 496,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,98*
€ 465,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,01*
€ 453,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,30*
€ 416,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.