Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsspender Tischgerät DSH T schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektionsspender Tischgerät DSH T schwarz
Desinfektionsspender Tischgerät DSH T schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-18954384
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     103259
EAN/GTIN:
     4011240103259
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Desinfektionsspender Tischgerät DSH T schwarz

Höchste Ansprüche an Hygiene und Design - Der Handdesinfektionsmittel-spender als Tischgerät aus veredeltem Aluminium in höchster Verarbeitungsqualität. Robust, stabil und leicht zu reinigen. Die Abgabe des Desinfektionsmittels erfolgt kontaktlos über eine Sensorsteuerung. Der Spender verfügt über eine praktische Auffangschale und einen wiederbefüllbaren Behälter (Behälterfüllmenge: 1 Liter, entspricht 1.
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
380 mm
Höhe:
1410 mm
Tiefe:
380 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,74*
€ 299,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,26*
€ 299,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 244,67*
€ 304,82*
€ 5,95*
ab € 255,79*
€ 317,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,82*
€ 362,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,14*
€ 350,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
103266
ab € 176,31*
Ähnlich
Electrostar
103082
ab € 365,46*
Ähnlich
Electrostar
103075
ab € 260,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.