Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hybrid-Lichtschranke ZTB18-4AB3A1D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hybrid-Lichtschranke ZTB18-4AB3A1D02
Artikel-Nr.:
     6012-18987342
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1095870
EAN/GTIN:
     4047084494758
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hybrid-Lichtschranke ZTB18-4AB3A1D02

Hybrid-Lichtschranken, SimpleSense, ZTB18-4AB3A1D02, Befestigungsart: M18, Kopf / M18, Sockel, Sensor-/ Detektionsprinzip: Reflexions-Lichttaster, Hintergrundausblendung, Schaltabstand: 50 mm, Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, Infrarotlicht, Schaltausgang Q1: Gegentakt: PNP/NPN, Hellschaltend, Schaltausgang Q2: Gegentakt: PNP/NPN, Dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 4-polig
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Breite des Sensors:
13,6 mm
Höhe des Sensors:
40,8 mm
Länge des Sensors:
33,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,83*
€ 88,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,43*
€ 88,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,95*
€ 91,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.