Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbatterie Nr. 157 APCRBC157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC APCRBC157 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC APCRBC157 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     6012-19000228
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     APCRBC157
EAN/GTIN:
     0731304338932
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Ersatzbatterie Nr. 157 APCRBC157

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "
Finden Sie Ihren Ersatzakku"
im Abschnitt "
Support"
unter apc.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
7200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
343 mm
Höhe inkl. Pole:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 8,00*
ab € 272,16*
€ 293,90*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,12*
€ 306,48*
Frei Haus
ab € 286,37*
€ 310,10*
Frei Haus
ab € 285,75*
€ 310,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 291,96*
€ 316,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,98*
€ 377,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,96*
€ 347,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.