Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung 15 kg max. DA-90350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhalterung 15 kg max. DA-90350
Wandhalterung 15 kg max. DA-90350
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19000903
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90350
EAN/GTIN:
     4016032382683
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Wandhalterung 15 kg max. DA-90350

Wandhalterung für LCD/LED Monitor bis zu 27"
15kg max, VESA 100x100 Universelle Wandhalterung mit Schwenkfunktion für Monitore bis 69cm (27"
) - Universell geeignet für alle LED und LCD Monitore bis 27"
mit Befestigungsmöglichkeit nach VESA-Norm - Für Monitore bis 69cm (27"
) und 15kg Maximalgewicht - Frei Schwenkbar um +/-15° - Drehbar um 360° - Mitgelieferte Wasserwaage zur Montage Universeller Monitorhalter zur Wandbefestigung Ihres LED, LCD Monitors mit Schwenk und Rotationseinstellung.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
-15..15 °
Tragfähigkeit:
15 kg
Breite:
80 mm
Höhe:
140 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 2,90*
ab € 9,65*
€ 13,39*
€ 6,78*
ab € 9,66*
€ 13,40*
€ 4,50*
ab € 9,91*
€ 13,68*
Frei Haus
ab € 10,28*
€ 14,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,66*
€ 19,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.