Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OS2 splice 150329E212-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     6012-19002370
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150329E212-E
EAN/GTIN:
     4251122198052
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Wandverteiler

OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OS2 splice 150329E212-E

Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit SC-D-Kupplungen und Pigtails, Pigtails in Standardspleißkassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der Pigtails, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 2x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,22*
€ 261,18*
€ 5,95*
ab € 222,60*
€ 261,69*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 225,29*
€ 263,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 226,05*
€ 264,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,79*
€ 271,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
15032Z003-E
ab € 6,23*
Zubehör
Metz Connect
15032Z001-E
ab € 6,15*
Zubehör
Metz Connect
15032Z005-E
ab € 8,30*
Zubehör
Metz Connect
15032Z004-E
ab € 6,83*
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,83*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,94*
Zubehör
Metz Connect
15090200-E
ab € 1,16*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.