Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGplus E-DAT modul Kuppl. 90Grd 1309A17003-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 1309A17003-E Steckdose RJ-45 Grau
METZ CONNECT 1309A17003-E Steckdose RJ-45 Grau
METZ CONNECT 1309A17003-E Steckdose RJ-45 Grau
METZ CONNECT 1309A17003-E Steckdose RJ-45 Grau
METZ CONNECT 1309A17003-E Steckdose RJ-45 Grau
Artikel-Nr.:
     6012-19081798
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309A17003-E
EAN/GTIN:
     4250184136521
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose
datendose

REGplus E-DAT modul Kuppl. 90Grd 1309A17003-E

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einer E-DAT modul RJ45 Kupplung, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Varianten: E-DAT modul Kupplung 180°, E-DAT modul Kupplung 90°
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Hutschiene TH35
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,483*
€ 15,183*
1
€ 4,99*
ab € 14,52*
€ 15,53*
10
€ 5,95*
ab € 14,89*
€ 15,61*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 15,085*
€ 15,815*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 16,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,815*
€ 18,81985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,475*
€ 18,41525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,085*
€ 17,95115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 0,15*
Zubehör
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,11*
Zubehör
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,66*
Zubehör
Metz Connect
130909-I
ab € 1,50*
Zubehör
Metz Connect
130B11-Z
ab € 4,02*
Zubehör
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,75*
Zubehör
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 69,05*
Zubehör
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,271*
Zubehör
Metz Connect
130908-I-B1
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.