Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkdose
>
Artikel
METZ CONNECT Anschlusseinheit REGplus IP20 E-DAT modul Kupplung 90°
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 808
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
808-97822
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
1309A17003-E
EAN/GTIN:
4250184136521
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose
datendose
Merkmale
Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation
Die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteiler
Geeignet für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT
Steckrichtung 45° nach unten geneigt
Bestückt mit einer E-DAT modul RJ45 Kupplung
Einhaltung der Klasse E
A
nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1
Bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist
... >
GSM+NAV Sortiment
>
Installationsbedarf
>
Anschlussdosen Datentechnik
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 15,275*
€ 19,095*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 19,34*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 14,71*
€ 20,06*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,32*
€ 20,81*
Lager 314
1
€ 6,70*
ab € 15,62*
€ 21,21*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 808
Versand:
Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTR IT CONNECT
Metz Connect
816979-0108-I
ab € 0,151*
Zubehör
METZ CONNECT 130898-00-I Keystone-Modul
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,10*
Zubehör
METZ CONNECT 130898-01-I Koaxialstecker F-Typ
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,73*
Zubehör
METZ CONNECT 130909-I Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Metz Connect
130909-I
ab € 1,50*
Zubehör
METZ CONNECT 130B11-Z Keystone-Modul
Metz Connect
130B11-Z
ab € 4,03*
Zubehör
METZ CONNECT Netzwerkanschluss
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,75*
Zubehör
C6Amodul 180 Buchse DNV 130B11-DNV
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 69,00*
Zubehör
LWL-Adapter, OM2, LC Duplex Multimode - LC Duplex Multimode
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,271*
Zubehör
Modular-Buchse Cat5E RJ45 22-26AWG Litze Feldkonf massiv f.Rundkabel ws 130908-I-B1
Metz Connect
130908-I-B1
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen