Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungselement 101,9x34,9 mm 151-01457(280)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19267035
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01457
EAN/GTIN:
     4031026539812
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung

Befestigungselement 101,9x34,9 mm 151-01457(280)

Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenverschluss ermöglicht eine unkomplizierte Installation während der Vor- und Endmontage. Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten decken ein großes Spektrum an Durchmessern und Anwendungen ab. Lagerbestände können reduziert werden. Die Schellenaufnahme führt und zentriert das Bündel, Quetschungen werden vermieden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12,7..19,5 mm
Mit Abstand zur Wand:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
Frei Haus
ab € 1,68822*
€ 2,07822*
21 Tage
unbekannt
280
€ 5,90*
ab € 1,6923*
€ 2,0823*
Lager 6012
280
Frei Haus
ab € 1,70497*
€ 2,09497*
280
€ 5,95*
ab € 1,89114*
€ 2,31114*
23 Tage
nicht lagernd
280
€ 5,90*
ab € 1,9931*
€ 2,4331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 2,09497*
€ 2,49301
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70497*
€ 2,02891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 586,5916* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.