Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

151-01457 RCB90SM8-PA66HIRHSUV/ST/ZN-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Befestigungselement 101,9x34,9 mm, Bündeldurchmesser: 12,7-19,5 mm, M8, schwarz
Artikel-Nr.:
     721-02433031
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01457
EAN/GTIN:
     4031026539812
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Für Bündeldurchmesser von 13,2 mm bis 19,5 mm geeignet. Einteiliger Ratschenvers
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Bündeln, Dämpfung, Isolierung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Klemmen, Ratchet P Clamp, Schelle, Schellen, Snapper
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
Frei Haus
ab € 1,70822*
€ 2,08822*
20 Tage
unbekannt
280
€ 5,90*
ab € 1,7123*
€ 2,0923*
280
Frei Haus
ab € 1,72497*
€ 2,11497*
280
€ 5,95*
ab € 1,91114*
€ 2,33114*
Lager 721
nicht lagernd
280
€ 5,90*
ab € 2,0131*
€ 2,4531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 280 Stück
€ 2,4531*
€ 2,91919
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0131*
€ 2,39559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 280 Stück
Mindestbestellmenge: 280 Stück ( entspricht € 686,868* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.