Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MM,volta,APV,5reih geschl. Kunststofft. VA60WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MM,volta,APV,5reih geschl. Kunststofft. VA60WWH
MM,volta,APV,5reih geschl. Kunststofft. VA60WWH
Artikel-Nr.:
     6012-20180210
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA60WWH
EAN/GTIN:
     3250616411791
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kleinverteiler
Verteilertür
hager kleinverteiler 5 reihig

MM,volta,APV,5reih geschl. Kunststofft. VA60WWH

Multimedia, volta, APV, 5-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür, D
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür hager, verteilertür
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,78*
€ 229,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,79*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,05*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 83,57*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 66,85*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ602
ab € 6,53*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 2,16*
Zubehör
Hager
VZ698
ab € 4,05*
Zubehör
Hager
VA48K
ab € 49,48*
Zubehör
Hager
VZ462
ab € 19,09*
Zubehör
Hager
VZ463
ab € 23,61*
Zubehör
Hager
VZ464
ab € 26,92*
Zubehör
Hager
VA60W
ab € 53,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.