Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 2P,TypB+,40A,30mA F202B+40/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 2P,TypB+,40A,30mA F202B+40/0,03
FI-Schutzschalter 2P,TypB+,40A,30mA F202B+40/0,03
Artikel-Nr.:
     6012-20252266
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202701R1400
EAN/GTIN:
     8012542949329
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 2P,TypB+,40A,30mA F202B+40/0,03

F200 Typ B+ für glatte Gleichfehlerströme und gehobenen, vorbeugenden Brandschutz allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B+ gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,45*
€ 757,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,82*
€ 750,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,40*
€ 721,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,52*
€ 700,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,32*
€ 648,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,12*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 24,34*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,19*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,49*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,94*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,56*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1039
ab € 26,91*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1638
ab € 13,64*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1660 PS1/60/16
ab € 10,94*
Zubehör
ABB
2CDL200010R5015
ab € 5,62*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 4,94*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2530
ab € 3,45*
Zubehör
ABB
2CDL200001R5015
ab € 5,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.