Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 200A AC 400V 120kA 200NHG02BI-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20261770
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     200NHG02BI-400
EAN/GTIN:
     5027590467018
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 200A AC 400V 120kA 200NHG02BI-400

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH02
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
200 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
12 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 9,47*
€ 13,49*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,60*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 9,75667*
€ 13,87667*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 9,80*
€ 13,94*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 10,78*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,87667*
€ 16,51324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93667*
€ 15,39464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32667*
€ 14,66874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78667*
€ 14,02614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75667*
€ 11,61044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 41,63001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.