Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6807228
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     BUSSMANN200A400VGG02
EAN/GTIN:
     5027590467018
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
nh-sicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 200 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 400 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 12 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): true, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH02
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
BUSSMANN200A400VGG02
Ident Code:
200NHG02BI-400
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 9,48*
€ 13,36*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 9,51*
€ 13,41*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,51*
€ 13,49*
3
€ 3,90*
ab € 9,76667*
€ 13,77667*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.