Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T14-300/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-20568267
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Sender MLC500T14-300/V

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 14 mm
Schutzfeldhöhe: 300 mm
Reichweite: 0 ... 6 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
366 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,18*
€ 767,88*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,25*
€ 767,88*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 704,69*
€ 773,14*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 736,43*
€ 783,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 831,17*
€ 879,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,76*
€ 1.046,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,94*
€ 1.039,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,95*
€ 1.013,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,82*
€ 999,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,17*
€ 989,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347072
ab € 21,77*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,09*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,64*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,96*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,32*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 195,65*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 58,52*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,74*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,70*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 32,30*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 51,25*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 37,65*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 114,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.