Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC510R20-600/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-20569806
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68007206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC510R20-600/A

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 20 mm
Schutzfeldhöhe: 600 mm
Ansprechzeit: 12 ms
Schnittstelle: AS-Interface Safety at Work
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 666 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
666 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.630,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.751,42*
€ 2.084,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,85*
€ 2.072,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.691,31*
€ 2.012,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,68*
€ 1.973,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,40*
€ 1.940,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
560020
ab € 387,88*
Zubehör
Leuze electronic
549854
ab € 399,59*
Zubehör
Leuze electronic
549867
ab € 492,18*
Zubehör
Leuze electronic
549857
ab € 557,06*
Zubehör
Leuze electronic
549865
ab € 565,45*
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 16,82*
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 31,14*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 19,88*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 24,30*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 36,01*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 80,47*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 29,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.