Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 236-757


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 236-757 Anschlussblock 1P Grau
Wago 236-757 Anschlussblock 1P Grau
Wago 236-757 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-20867652
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-757
EAN/GTIN:
     4044918774758
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Anreihbare Leiterplattenk. 2,5mm² 236-757

Anreihbare Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 7,5/7,62 mm
1-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,1978*
€ 0,2778*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,28*
100
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,29*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2288*
€ 0,3188*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2373*
€ 0,3273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-100
ab € 0,0394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-300
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-400
ab € 0,0392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-500
ab € 4,203*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
236-700
ab € 3,612*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.