Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte ws 75W E27 680536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte ws 75W E27 680536
Außenleuchte ws 75W E27 680536
Artikel-Nr.:
     6012-21055517
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     680536
EAN/GTIN:
     4007235805369
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung

Außenleuchte ws 75W E27 680536

Albert-Sockelleuchte 680536 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Hohlglas klar. Eingerichtet für 1 x Lampe 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Typ Nr. 690011.Farbe: weiß Schutzart IP 23 - Schutzklasse : 170 x 440 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 128,88*
€ 128,88*
€ 5,46*
ab € 107,77*
€ 131,05*
€ 5,95*
ab € 108,03*
€ 131,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 136,10*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 112,95*
€ 137,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.