Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkont. Steckdose Rückseite schwarz PKS51N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkont. Steckdose Rückseite schwarz PKS51N
Schutzkont. Steckdose Rückseite schwarz PKS51N
Artikel-Nr.:
     6012-21152086
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS51N
EAN/GTIN:
     3303432319823
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Schutzkont. Steckdose Rückseite schwarz PKS51N

Schutzkontaktsteckdose, schwarz, 2p+E, 10/16A, 250 V, für DE, IP54, 50x50mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schuko type
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
50x50 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 5,68*
€ 7,15*
40
Frei Haus
ab € 5,7335*
€ 7,2035*
Lager 6012
40
Frei Haus
ab € 5,85675*
€ 7,36675*
18 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 5,97*
€ 7,70*
1
€ 4,00*
ab € 5,43*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,36675*
€ 8,76643
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85675*
€ 6,96953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 294,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.