Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PKS51N Einbau-Steckdose IP54, IK08 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y309842
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKS51N
EAN/GTIN:
     3303432319823
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose

Features:
Gehäuse aus selbstlöschenden Kunststoffwerkstoff
Weitere Informationen:
Tiefe:
45.2 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
65 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP54 + IK08
Steckdosen:
1
Montageart:
Schraubbefestigung
Nennstrom:
10 + 16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Einbau-Steckdose
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,17*
40
Frei Haus
ab € 5,7335*
€ 7,2335*
40
Frei Haus
ab € 5,85675*
€ 7,38675*
18 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 5,97*
€ 7,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,44*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.