Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse VC-MP-T2-R-PLOMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-21260742
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1583827
EAN/GTIN:
     4046356349338
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse phoenix
emv gehäuse

Tüllengehäuse VC-MP-T2-R-PLOMB

Tüllengehäuse
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
81 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 12,14*
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 12,15*
500
Frei Haus
ab € 12,45978*
€ 12,65978*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 13,00778*
€ 13,20778*
22 Tage
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 14,34*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 13,20778*
€ 15,71726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,14778*
€ 15,64586
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,00778*
€ 15,47926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6.603,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.