Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse VC-MP-T2-R-PLOMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3116717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1583827
EAN/GTIN:
     4046356349338
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse phoenix
emv gehäuse
Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Material Gehäuse: Zinkdruckguss Breite: 33 mm, UV-beständig: false, Höhe: 65 mm, Tiefe: 81 mm, mit Klappdeckel: false, mit Kabelverschraubung: false, EMV- Ausführung: true, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: sonstige, mit Stutzen: false, mit Dichtung: true, Schutzart (IP), montiert: IP67, Anordnung der Kabelzuführung: sonstige, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VC-MP-T2-R-PLOMB
Ident Code:
1583827
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 12,14*
19 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 12,15*
500
Frei Haus
ab € 12,45978*
€ 12,65978*
500
Frei Haus
ab € 13,00778*
€ 13,20778*
Lager 6318
unbekannt
500
€ 5,50*
ab € 14,34*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 7.265,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.