Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten GHG 791 0101 R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenkasten GHG 791 0101 R0003
Klemmenkasten GHG 791 0101 R0003
Artikel-Nr.:
     6012-21355928
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910101R0003
EAN/GTIN:
     4250217429002
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten GHG 791 0101 R0003

Ex-e Klemmenkasten für Zone 1/21
Variante: GHG 791 01zEAZK96 GR1 2XM25 6X2,5QMM 3PE SCHRAUB E z
Klemmpunkte: 6x 2,5mm² und 1x PE/N-Klemme
Gehäusematerial: Polyamid
Gehäusefarbe: Schwarz
Leitungseinführung: 1x M25 Kabelverschraubung (Plastik) und 1x M25 Mehrfachverschraubung (Plastik)
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
81,5 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
61 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 86,51*
€ 108,17*
€ 5,00*
ab € 88,66*
€ 109,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,81*
€ 113,70*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,10*
€ 114,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,35*
€ 116,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.