Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Klemmenkasten 6x2.5mm² +2x2.5mm² PE Schraubklemmen GHG7910101R0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6914290
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7910101R0003
EAN/GTIN:
     4250217429002
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-e Klemmenkasten GHG791 01, Gehäuse-Material: Polyamid, Klemmen: 6 x 2,5 mm², PE-Klemmen: 2 x 2,5 mm², Leitungseinführung: 1 x M 25 und 1 x M 25 Multi (2-fach), Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 100 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 61 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, Mit transparentem Deckel: false, Mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 6, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 81,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 2, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7910101R0003
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, Leitungseinführung, abox ip66, eex gehäuse, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
21
€ 4,99*
ab € 86,61*
€ 107,59*
€ 5,46*
ab € 88,17*
€ 109,35*
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 113,77*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,75*
€ 115,00*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,78*
€ 117,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.