Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierzange 28 81 280 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21367032
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     28 81 280 SB
EAN/GTIN:
     4003773080886
Suchbegriffe:
Flachzange
Montierzange
flachzange knipex
montierzange

Montierzange 28 81 280 SB

28 81 280 SB Montierzange für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform. Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche. Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen.
Weitere Informationen:
Länge der Backen:
70 mm
Kopfbreite:
20 mm
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 26,31*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,03*
€ 28,88*
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 29,17*
1
€ 5,00*
ab € 23,82*
€ 31,81*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 26,85*
€ 35,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.