| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21664727 Herst.-Nr.: LAG8N203P EAN/GTIN: 3606481047915 |
| |
|
| | |
| Hilfskontaktblock 2. Reihe TeSys Giga Schütz LAG8N203P TeSys Hilfsschalter Block für TeSys control - Giga Leistungsschütz mit zwei Schließer Kontakten. Schaltkontakte für zuverlässige Signalführung bei minimal 17V / 1mA wie bei Eingängen onPCs oder Controllern mit sehr geringer Belastbarkeit. Die Hilfskontakte werden an der Seite an den vorhandenen Hilfskontakt zur Kontakterweiterung montiert und verfügen über wartungsfreundliche Push-In klemmen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Ausführung: | integrierbar | Montageart: | Seitenanbau | Fassung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,81* | € 11,22* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,44* | € 12,48* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,79* | € 12,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,37* | € 13,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,91* | € 14,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|