Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPB-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPB-60
Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPB-60
Artikel-Nr.:
     6012-21774536
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     504754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPB-60

Umrichter
Pn:0,4kW
1x200-240V
In max: 3A
(0,4kW
3A)
PROFINET
SIL2
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,35*
€ 352,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 299,51*
€ 355,54*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 313,86*
€ 374,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,54*
€ 423,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,09*
€ 413,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,61*
€ 369,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,51*
€ 356,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.