Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FR-E820S-0030EPB-60 Frequenz- umrichter 1phasig 200-240VAC 504754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPB-60
Umrichter Pn:0,4kW 1x200-240V FR-E820S-0030EPB-60
Artikel-Nr.:
     986-6425568
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     504754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Umrichter; Pn:0,4kW; 1x200-240V; In max: 3A; (0,4kW;3A); PROFINET;SIL2; IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 293,48*
€ 344,49*
Frei Haus
ab € 298,17*
€ 347,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 315,32*
€ 367,33*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,73*
€ 436,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,86*
€ 404,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.