Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3polig Ir=0,63-1A 1S 1Ö PKZM0-1/NHI11-GVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-21778118
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     039439
EAN/GTIN:
     4015080394396
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Motorschutzschalter 3polig Ir=0,63-1A 1S 1Ö PKZM0-1/NHI11-GVP

Motorschutzschalter in umweltfreundlicher Großverpackung
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,63..1 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
15,5 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,12 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,25 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 54,61*
€ 63,46*
32
Frei Haus
ab € 55,70938*
€ 64,69938*
Lager 6012
32
Frei Haus
ab € 58,14469*
€ 67,42469*
7 Tage
unbekannt
32
€ 5,50*
ab € 60,17*
€ 69,70*
21 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 60,66*
€ 70,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 67,42469*
€ 80,23538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14469*
€ 69,19218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 2.157,59008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073129
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073143
ab € 20,76*
Zubehör
Eaton
073146
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,93*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,32*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 23,19*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 23,14*
Zubehör
Eaton
082161
ab € 20,74*
Zubehör
Eaton
112118
ab € 255,17142*
Zubehör
Eaton
112119
ab € 1,73*
Zubehör
Eaton
116708
ab € 23,59*
Zubehör
Eaton
116902
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,88*
Zubehör
Eaton
157859
ab € 40,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.