Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzsch.3p PKZM0-1/NHI11-GVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3220811
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     039439
EAN/GTIN:
     4015080394396
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Motorschutzschalter in umweltfreundlicher Großverpackung Breite: 54 mm, Höhe: 93 mm, Tiefe: 76 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,25 kW, mit integriertem Hilfsschalter: true, Bemessungsdauerstrom Iu: 1 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,63...1 A, Verlustleistung: 5,33 W, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,12 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 150 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 15,5 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
PKZM0-1/NHI11-GVP
Ident Code:
039439
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, motorschutzschalter eaton, hilfskontakt, Einbaugerät, Überlastrelais, Motorschutzrelais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 54,67*
€ 62,83*
32
Frei Haus
ab € 57,35344*
€ 65,93344*
32
Frei Haus
ab € 59,85844*
€ 68,82844*
Lager 6318
unbekannt
32
€ 5,50*
ab € 61,90*
€ 71,20*
21 Tage
nicht lagernd
32
€ 4,95*
ab € 62,42*
€ 71,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 2.278,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073129
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
073143
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
073146
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
073186
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073188
ab € 20,75*
Zubehör
Eaton
073191
ab € 22,48*
Zubehör
Eaton
073197
ab € 22,45*
Zubehör
Eaton
082161
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
112119
ab € 1,73*
Zubehör
Eaton
116708
ab € 23,50*
Zubehör
Eaton
116902
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
149148
ab € 15,85*
Zubehör
Eaton
157859
ab € 40,76*
Zubehör
Eaton
226161
ab € 9,18*
Zubehör
Eaton
283189
ab € 18,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.