| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21865888 Herst.-Nr.: OJ5190 EAN/GTIN: 4021179176651 |
| |
|
| | |
| Reflexlichtschranke DC PNP Hell-/Dunkel prog. OJ5190 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 1.5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 22 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, 0,15 m, PVC-Kabel, Glas- und Folienerkennung , Polfilter , frontale Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 1500 mm | Max. Schaltabstand: | 1500 mm | Max. Ausgangsstrom: | 200 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,55* | € 167,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,99* | € 170,66* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 151,18* | € 173,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,18* | € 177,17* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 156,17* | € 179,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|