Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder gesteckt ZQV 4N/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-22364692
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2561580000
EAN/GTIN:
     4050118570113
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder gesteckt ZQV 4N/30

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
30
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6,1 mm
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 7,082*
€ 9,662*
17 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 7,1022*
€ 9,6822*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,1998*
€ 9,7898*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 7,296*
€ 9,896*
64 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,186*
€ 11,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,896*
€ 11,77624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,426*
€ 11,21694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,836*
€ 10,51484
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,296*
€ 8,68224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.