Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 30, Raster in mm: 6.10, ZQV4N/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5828701
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2561580000
EAN/GTIN:
     4050118570113
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge
Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: steckbar, Farbe: orange, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 6,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 30, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZQV4N/30
Ident Code:
2561580000
Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 7,082*
€ 9,662*
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 7,1022*
€ 9,6822*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 7,1998*
€ 9,7898*
5
€ 3,90*
ab € 7,296*
€ 9,896*
64 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,186*
€ 11,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,7898*
€ 11,64986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2998*
€ 11,06676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7298*
€ 10,38846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,1998*
€ 8,56776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,949* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.