Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5828701 Herst.-Nr.: ZQV4N/30 EAN/GTIN: 4050118570113 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: steckbar, Farbe: orange, Ausführung: Querverbinder, Rastermaß: 6,1 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 30, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ZQV4N/30 | Ident Code: | 2561580000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 7,082* | € 9,662* | | | | Lager 6232 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 7,1022* | € 9,6822* | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 7,1998* | € 9,7898* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 7,296* | € 9,896* | | | | | 64 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 8,186* | € 11,036* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 48,411* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|