Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke T18SP6LPQP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-22775813
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3073336
EAN/GTIN:
     0662488733360
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke

Reflexionslichtschranke T18SP6LPQP

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Kabel, 150 mm, mit Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Wahlweise hell/dunkelschaltend oder hellschaltend mit Alarmfunktion, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
2000 mm
Max. Schaltabstand:
2000 mm
Mit Reflektor:
nein
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 118,30*
€ 147,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,54*
€ 148,31*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,78*
€ 150,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,62*
€ 153,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.