Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 940, DALI, weiß ArimoFit G2 #8171051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 940, DALI, weiß ArimoFit G2 #8171051
Artikel-Nr.:
     6012-22868919
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8171051
EAN/GTIN:
     4018242674480
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 940, DALI, weiß ArimoFit G2 #8171051

Quadratische LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M52 (312,5 mm x 312,5 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichtsystem für den Deckeneinbau mit einer Notlichtbetriebsdauer von 3 Stunden ausgestattet werden. In der Betriebsart Notlicht beträgt der Leuchtenlichtstrom 475 lm. Erzeugung einer tieferen Raumwirkung. Leuchten nur für gesägte Decken geeignet, Montagezubehör im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 186,95*
€ 231,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,31*
€ 233,07*
Frei Haus
ab € 199,50*
€ 247,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,76*
€ 254,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8384963
ab € 239,70*
Ähnlich
TRILUX
8169451
ab € 186,68*
Ähnlich
TRILUX
8169551
ab € 221,68*
Ähnlich
TRILUX
8170940
ab € 159,39*
Ähnlich
TRILUX
8169762
ab € 288,67*
Ähnlich
TRILUX
8171162
ab € 266,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.