Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Glasfaserkabel 10,2 Gbit/s,7,0m CRS-FIBERH-S1-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kramer Electronics CRS-FIBERH-S1-23 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics CRS-FIBERH-S1-23 HDMI-Kabel 7 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-23273115
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-0418023
EAN/GTIN:
     7291063090487
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 7,0m
hdmi kabel sonstige

HDMI Glasfaserkabel 10,2 Gbit/s,7,0m CRS-FIBERH-S1-23

CRS-FIBERH-S1 ist ein steckbares HDMI-Hochgeschwindigkeitskabel aus reiner Faser, das speziell für Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde. CRS-FIBERH-S1 enthält vorgespeicherte EDID-Werte, die einen DDC-Kanal unnötig machen und Audio auswählen. Es hat ein geringes Risiko für EMI und RFI (elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen) und bietet ein sehr hohes Maß an Signalsicherheit über Kupfer- und Hybris-HDMI-Kabel.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,51*
€ 413,39*
Frei Haus
ab € 434,72*
€ 504,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 444,53*
€ 515,67*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,67*
€ 613,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,76*
€ 581,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,05*
€ 568,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,53*
€ 528,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.