Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI-Kabel Ethernet,4K,60Hz 61158


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Wentronic 61158 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-23288902
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61158
EAN/GTIN:
     4040849611582
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k

High Speed HDMI-Kabel Ethernet,4K,60Hz 61158

Goobay Series 2.0 High Speed HDMI -Kabel mit Ethernet (4K@60Hz), Schwarz, Staubschutztüte - HDMI -Stecker (Typ A) > HDMI -Stecker (Typ A)Das Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 18 Gbit/sIdeal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,97*
€ 3,41*
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 3,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.