Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/3-Wege Magnetventil ISO 2,Mittel.belüf. SIV553 IPSC-D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIV553IPSC-D2 ISO-Ventil (Größe 2), 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet, 12 V DC
SIV553IPSC-D2 ISO-Ventil (Größe 2), 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet, 12 V DC
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege ISO-Magnetventil
Zeichnung: Anschlussbild ISO 5999-1 (Größe 2)
Zeichnung: 5/2- und 5/3-Wege ISO-Magnetventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Magnetventil (Mittelstellung belüftet)
Artikel-Nr.:
     6012-23511760
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     250066
EAN/GTIN:
     4050571629229
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil

5/3-Wege Magnetventil ISO 2,Mittel.belüf. SIV553 IPSC-D2

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): < 45 ms Steuerspannung: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 24 V AC, 115 V AC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 2,1 W, Wechselstrom: 4,1 VA Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65, Steckergröße 1 Optional: Steuerspannungen 12 V= -D2, 24 V AC -A4, 115 V AC -A1 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,61*
€ 231,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,69*
€ 231,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 203,87*
€ 238,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,45*
€ 283,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,79*
€ 273,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,14*
€ 265,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,87*
€ 242,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.