Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIV553IPSC-D2 ISO-Ventil (Größe 2), 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet, 12 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIV553IPSC-D2 ISO-Ventil (Größe 2), 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet, 12 V DC
SIV553IPSC-D2 ISO-Ventil (Größe 2), 5/3-Wege, Mittelstellung belüftet, 12 V DC
Exemplarische Darstellung: 5/3-Wege ISO-Magnetventil
Zeichnung: Anschlussbild ISO 5999-1 (Größe 2)
Zeichnung: 5/2- und 5/3-Wege ISO-Magnetventil
Schaltsymbol: 5/3-Wege Magnetventil (Mittelstellung belüftet)
Artikel-Nr.:
     955-SIV553 IPSC-D2
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     SIV553 IPSC-D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: M (Steckergröße 1) Lieferumfang: Ventil einschließlich Flanschdichtung, Befestigungsschrauben, Spule(n) und Stecker. Schaltzeit (bei 5 bar): < 45 ms
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
12 V DC
Funktion:
Mittelstellung belüftet
ISO-Größe:
2
Betriebsdruck:
2 - 10 BAR
Durchfluss:
2200 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
2,1 W
Ersatzmagnetspule:
MAG M 12V=
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil 24v, 5/3 wegeventil, landefeld magnetventil, SIV553IPSC-D2, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Flansch-Ventile, ISO 1 Ventile, ISO 2 Ventile, ISO 3 Ventile, ISO-Ventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 233,26*
Lager 955
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,59*
€ 233,86*
Frei Haus
ab € 202,90*
€ 240,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,86*
€ 278,2934
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,02*
€ 274,9138
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,47*
€ 268,3093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,37*
€ 259,8603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,59*
€ 235,1321
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.