Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN-PUR-Spiralschlauch 10x6,5mm m.Kuppl. 6m SP PUC 106/6KDG-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CEJN Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: CEJN Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 1 (Stahl-Kupplungsstecker, schwenkbar)
Detailansicht: Anschluss 2 (CEJN-Sicherheitskupplungsdose)
eSafe
Artikel-Nr.:
     6012-23511977
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     249442
EAN/GTIN:
     4050571637675
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
pu-spiralschlauch 6m

CEJN-PUR-Spiralschlauch 10x6,5mm m.Kuppl. 6m SP PUC 106/6KDG-S

Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Extrem hochwertige Ausführung. Werkstoff: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,36*
€ 96,13*
2 Tage
242
€ 5,90*
ab € 77,12*
€ 96,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 99,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.