Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPPUC106/6KDG-S Cejn-PUR-Spiralschlauch 10 x 6,5mm m. Kupplung, 6,0 mtr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CEJN Polyurethan-Spiralschlauch
Exemplarische Darstellung: CEJN Polyurethan-Spiralschlauch
Detailansicht: Anschluss 1 (Stahl-Kupplungsstecker, schwenkbar)
Detailansicht: Anschluss 2 (CEJN-Sicherheitskupplungsdose)
eSafe
Artikel-Nr.:
     955-SP PUC 106/6KDG-S
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     SP PUC 106/6KDG-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
PU-Spiralschlauch
Spiralschlauch
pu-spiralschlauch 6m
Eigenschaften: Polyurethan-Spiralschläuche zeichnen sich durch hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit aus. Sie verhindern ein Zerkratzen von lackierten Oberflächen (Karosseriebau), besitzen eine dauerhafte Rückholkraft bei gleichzeitig sehr guter Knickfestigkeit und Elastizität. Extrem hochwertige Ausführung. Werkstoffe: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Betriebsdruck: 10 bar Farbe: blau Vorteile: -mit Stahl-Kupplungsdose und Kupplungsstecker - sofort am Arbeitsplatz einsetzbar, -sehr hochwertige CEJN-Sicherheitskupplung, -Stahlstecker, gut geeignet für Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß
Weitere Informationen:
Kupplungsbauform:
Sicherheitskupplung NW 7,2
Arbeitslänge:
6,0 M
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
10 x 6,5 MM
Wickeldurchmesser (innen):
32 MM
Gewicht:
0,6 KG
... > Kupplungen > CEJN Multi-Link-System & Streamline, NW 7,2 (Stand > Polyurethan-Spiralschläuche (Stream-Line) mit Kupp
... > Kupplungen > Werkstatt-Kupplungen, NW 7,2 (Standard) > Polyurethan-Spiralschläuche (Stream-Line) mit Kupp
... > Kupplungen > Sicherheitskupplungen, NW 10 > Polyurethan-Spiralschläuche (Stream-Line) mit Kupp
... > Schläuche - Rohre - Schellen > Polyurethan-Schläuche, PVC-Pneumatikschläuche > Polyurethan-Spiralschläuche (Stream-Line) mit Kupp
... > Kupplungen > Werkstatt-Sicherheitskupplungen, NW 7,2 (Standard) > Polyurethan-Spiralschläuche (Stream-Line) mit Kupp
... > Kupplungen > Montierte Werkstatt-Kupplungen, NW 7,2 (Standard) > Polyurethan-Spiralschläuche (Stream-Line) mit Kupp
... > Schläuche - Rohre - Schellen > Spiralschläuche aus Polyamid & Polyurethan > Polyurethan-Spiralschläuche (Stream-Line) mit Kupp
Weitere Suchbegriffe: pu spiralschlauch, landefeld spiralschlauch, SPPUC106/6KDG-S, CEJN-Kupplungen, CEJN-Spiralschläuche, CEJN-Streamline-Schläuche, Druckluft-Kupplungen, Druckluft-Spiralschläuche, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, eSafe-Kupplungen, eSafe-Sicherheitskupplungen, Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,80*
€ 96,13*
Lager 955
379
€ 5,90*
ab € 77,49*
€ 96,25*
Frei Haus
ab € 80,19*
€ 99,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,25*
€ 114,5375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,79*
€ 112,8001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,88*
€ 108,1472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,2131
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.