Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch 197383 PUN-H-4X0,75-BL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.6mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     6012-23514866
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OT-FESTO014711
EAN/GTIN:
     4052568045128
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr

Kunststoffschlauch 197383 PUN-H-4X0,75-BL

PUN-H-4X0,75-BL PUN-H-4X0,75-BL 197383 Kunststoffschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,50*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,51*
2 Tage
23556
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,64*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,6184*
€ 0,8372*
Lager 6012
50
pro Meter
€ 3,90*
ab € 0,66*
€ 0,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 43,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NPQH-D-M5-Q4-P10
ab € 1,27*
Zubehör
Festo
NPQH-L-M5-Q4-P10
ab € 1,73*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R18-Q4-FD-P10
ab € 4,26*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q4-FD-P10
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.