Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckanschluss, gerade G 1/4"-4mm, IQS-St. IQSG 144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG144G Gerader Steckanschluss G 1/4"-4mm, IQS-Standard
IQSG144G Gerader Steckanschluss G 1/4"-4mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: gerade Steckverschraubung mit zylindrischem Gewinde
Zeichnung: Steckverschraubung durch Innensechskant montierbar
Artikel-Nr.:
     6012-23516116
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     19812
EAN/GTIN:
     4050571373689
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluft Anschlussstück

Steckanschluss, gerade G 1/4"-4mm, IQS-St. IQSG 144

Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,84*
€ 2,79*
2 Tage
7798
€ 8,90*
ab € 1,85*
€ 2,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,09*
€ 3,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.