Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege ES-Magnetventil G 1", (NO) MO 210 ES 12V=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MO210ES12V= 2/2-Wege ES-Magnetventil G 1", 0,3 - 20 bar, stromlos geöffnet (NO)
MO210ES12V= 2/2-Wege ES-Magnetventil G 1", 0,3 - 20 bar, stromlos geöffnet (NO)
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (G 3/8" - G 2")
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geöffnet (NO)
Artikel-Nr.:
     6012-23519726
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     249085
EAN/GTIN:
     4050571493578
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas

2/2-Wege ES-Magnetventil G 1", (NO) MO 210 ES 12V=

Werkstoffe: Körper G 1/8"
und G 1/4"
: 1.4104, G 1/2"
bis G 2"
: 1.4581 (Innenteile 1.4104), Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +130°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten, (G 3/8"
- G 2"
auch mit liegendem Magneten) Spannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: 12 V=, 48 V=, 24 V AC, 115 V AC, 48 V AC Schutzart: IP 65 Optional: NPT-Gewinde -NPT, EX-geschützt** -EX Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert! Achtung: Servogesteuerte Ventile benötigen zum Öffnen oder Schließen eine Druckdifferenz zwischen Ventileingang und -ausgang.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 516,09*
€ 587,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 514,83*
€ 587,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 518,25*
€ 593,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,17*
€ 705,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,33*
€ 701,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,96*
€ 672,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,45*
€ 651,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,25*
€ 616,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.