Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 4000K alu 9506AD.840.500.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 16 W, 9506AD.840.500.001 2300 lm, 840, alu, Lichtband, 5-pol.
RZB LINEDO, 16 W, 9506AD.840.500.001 2300 lm, 840, alu, Lichtband, 5-pol.
Artikel-Nr.:
     6012-23854085
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9506AD.840.500.001
EAN/GTIN:
     4051859632856
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem

LED-Komplettmodul 598mm 5-pol 4000K alu 9506AD.840.500.001

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung doppelt asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,70*
€ 140,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,92*
€ 140,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 145,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,51*
€ 153,09*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 123,86*
€ 153,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982663.000
ab € 6,17*
Zubehör
RZB Leuchten
982812.000
ab € 12,94*
Zubehör
RZB Leuchten
982665.000
ab € 10,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982719.000
ab € 14,10*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 2,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.6
ab € 121,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.000.4
ab € 123,20*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.4
ab € 121,40*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.5
ab € 121,91*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.000.7
ab € 121,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.000.1
ab € 164,94*
Zubehör
RZB Leuchten
982662.000
ab € 6,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982718.000
ab € 11,45*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 3,42*
Zubehör
RZB Leuchten
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.